Sliding door shell-type handle

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Արույր
  • Երկարությունը` 125 մմ
  • Փայլի աստիճանը` Փայլուն
  • Մակերեսը` Քրոմապատ
  • DIN ուղղությունը` DIN R/L
  • Հավաքման տեսակը` For embedding
  • Նախատեսված է` Sliding wooden doors
  • Մոնտաժման կետերի քանակը` 2-point
  • Տարբերակը` Without perforation
  • Լայնությունը` 39 մմ
  • Անցքի հեռավորությունը(ուղղահայաց)` 104.5 մմ
  • Անցքի տրամագիծը` 3 մմ

Նյութը

Մակերեսը

Փայլի աստիճանը

Տարբերակը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Արույր

Քրոմապատ

Փայլուն

Without perforation

x 0

Արտիկուլ: 068619140

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը Արույր
  • Մակերեսը Քրոմապատ
  • Փայլի աստիճանը Փայլուն
  • Տարբերակը Without perforation
  • Երկարությունը 125 մմ
  • Լայնությունը 39 մմ
  • Հավաքման տեսակը For embedding
  • Նախատեսված է Sliding wooden doors
  • DIN ուղղությունը DIN R/L
  • Մոնտաժման կետերի քանակը 2-point
  • Անցքի հեռավորությունը(ուղղահայաց) 104.5 մմ
  • Անցքի տրամագիծը 3 մմ
Specification

Titanium coating ensures best-possible protection of surface from environmental influences and wear.

We recommend attaching the shell-type handle to the plastic base rosette at two points in neutral silicon.

For embedding on interior sliding doors.

Specified dimensions not binding. Subject to technical changes.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ