Small Abrasives Mini Compact Fleece Disc
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Տրամագիծը
Պտտման առավելագույն արագությունը
Տարբերակը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0673215040
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0673217540
Տեխնիկական բնութագիր
Abrasive grain: Silicon carbide
Very long service life in comparison to conventional fleece discs.
Saves money
Open, flexible and pliant fleece structure
Resists smearing, easy and safe handling and reduced clogging with uniform finish
Free of corrosive metals
No contamination of material surfaces
Flexible to use: 75 mm dia. disc can also be used with small holder for 50 mm discs
75 mm dia. disc can be used vertically and horizontally
For use on pneumatic rod grinders (angled down) and flexible shafts.
76 mm dia. discs can also be used on 115 mm pneumatic or electric angle grinders in conjunction with an M14 holder.
Reduce contact pressure!
Նմանատիպ ապրանքներ