Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Small Abrasives Mini Compact Fleece Disc

Արտիկուլ: 0673217540

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Specification
With quick-change mounting

Abrasive grain: Silicon carbide

Very long service life in comparison to conventional fleece discs.

Saves money

Open, flexible and pliant fleece structure

Resists smearing, easy and safe handling and reduced clogging with uniform finish

Free of corrosive metals

No contamination of material surfaces

Flexible to use: 75 mm dia. disc can also be used with small holder for 50 mm discs

75 mm dia. disc can be used vertically and horizontally

For use on pneumatic rod grinders (angled down) and flexible shafts.

76 mm dia. discs can also be used on 115 mm pneumatic or electric angle grinders in conjunction with an M14 holder.

Notice

Reduce contact pressure!

Ուղարկվեց զամբյուղ