Spot weld cutter

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տրամագիծը` 8 մմ
  • Երկարությունը` 44 մմ
  • Ձողի տրամագիծը` 7.5 մմ
  • Նյութը` Tungsten Carbide
  • Ճտքի երկարությունը` 22 մմ

Տրամագիծը

Երկարությունը

Shaft length

Ձողի տրամագիծը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

8 մմ

44 մմ

22 մմ

7.5 մմ

x 0

Արտիկուլ: 071080 81

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տրամագիծը 8 մմ
  • Երկարությունը 44 մմ
  • Ճտքի երկարությունը 22 մմ
  • Ձողի տրամագիծը 7.5 մմ
  • Նյութը Tungsten Carbide
Specification

Covers the whole range from normal to the most solid sheets

Cannot be converted to other cutters

Low susceptibility to breakage due to modified cutting edges and 2-blade geometry

Reliable even for side canting

Made from solid carbide with high cobalt content

Long service life and impressive cutting power

Notice

Tips to ensure a long service life for the cutter:

  • The cutter should reach its full rotation speed before being applied.
  • Apply the centring point to the sheet metal with caution, then quickly drill using consistent pressure.
  • Where possible, it is advisable to use a press vice.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ