Socket wrench assortment

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում` 11 հատ
  • Փրփրապալստտ չափսը` 1
  • Խորությունը` 335 մմ
  • Բարձրությունը` 65 մմ
  • Լայնությունը` 98 mm

Խորությունը

Լայնությունը

Բարձրությունը

Փրփրապալստտ չափսը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

335 մմ

98 mm

65 մմ

1

x 0

Արտիկուլ: 0965900204

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խորությունը 335 մմ
  • Լայնությունը 98 mm
  • Բարձրությունը 65 մմ
  • Փրփրապալստտ չափսը 1
  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում 11 հատ
Specification

Contents:

Sizes 4 x 60, 5 x 60, 6 x 60, 7 x 60, 8 x 60, 9 x 60, 10 x 60, 12 x 60, 14 x 60, 17 x 60, 19 x 60

Notice

Not suitable for vehicle interior equipment ORSYmobil drawer height 48 mm, ORSY1 shelving system drawer height 55 mm and ORSYBULL drawer height 62 mm

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ