T-handle screwdriver assortment

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում` 21 հատ

Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Արտիկուլ: 0613630400

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում 21 հատ
Specification

High-performance ratchet screwdriver

No more regripping required. Enables fast, efficient operation in any assembly situation

Large number of different reversible blades, adapters, bit holders and socket wrench inserts.

Contains the right tool for any application, also with flexible bit holder

High-quality reversible blades

  • Special treatment for high tip strength
  • Wu00fcrth colour coding system for fast identification
  • All reversible, adapter and bit-holder blades have a 6.35 mm = 1/4" hexagon mount

4-in-1

  • T-handle screwdriver
  • High-performance ratchet screwdriver
  • Reversible and adapter bits
  • Socket wrench inserts

Reversible bit assortment:

Select the appropriate blade, insert into the handle and you're done

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ