Stripping pliers AS 160

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Պլաստմասսա
  • Երկարությունը` 165 մմ
  • Ձեռքի բռնակի նյութը` Պլաստմասսա
  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը` 6-16 մմ²
  • Min./max. American Wire Gauge (AWG)` 5-10

Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը

Min./max. American Wire Gauge (AWG)

Երկարությունը

Նյութը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

6-16 մմ²

5-10

165 մմ

Պլաստմասսա

x 0

Արտիկուլ: 071501 03

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը 6-16 մմ²
  • Min./max. American Wire Gauge (AWG) 5-10
  • Երկարությունը 165 մմ
  • Նյութը Պլաստմասսա
  • Ձեռքի բռնակի նյութը Պլաստմասսա
Specification
  • Specially hardened, blades replaceable in seconds
  • No damage to cable
  • Pliers body in fibreglass-reinforced polyamide

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ