Stripping pliers AS 280

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Պլաստմասսա
  • Երկարությունը` 160 մմ
  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը` 0,2-6 mm²
  • Min./max. American Wire Gauge (AWG)` 10-20

Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը

Min./max. American Wire Gauge (AWG)

Երկարությունը

Նյութը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

0,2-6 mm²

10-20

160 մմ

Պլաստմասսա

x 0

Արտիկուլ: 071441 06

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը 0,2-6 mm²
  • Min./max. American Wire Gauge (AWG) 10-20
  • Երկարությունը 160 մմ
  • Նյութը Պլաստմասսա
Specification
  • Wire knife with adjustable cutting depth for all round cables from 4 - 28 mm in diameter
  • Rotating blade for automatic conversion from circumferential to longitudinal cuts
  • Holding loop can be locked in two positions (4 - 16 or 8 - 28 mm cable diameter)
  • Rotate tool for automatic stripping of solid conductors and wires between 0.5 - 6.0 mmu00b2. Measurement scale for 8 - 20 mm stripping length.
  • Particularly slim design for optimum stripping even in hard-to-reach spots, e.g. in switch cabinets, junction or distributor boxes.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ