Stripping pliers AS 61

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Պլաստմասսա
  • Երկարությունը` 180 մմ
  • Ձեռքի բռնակի նյութը` Պլաստմասսա
  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը` 0,5-4 մմ²
  • Min./max. American Wire Gauge (AWG)` 11-20

Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը

Min./max. American Wire Gauge (AWG)

Երկարությունը

Նյութը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

0,5-4 մմ²

11-20

180 մմ

Պլաստմասսա

x 0

Արտիկուլ: 0691500

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը 0,5-4 մմ²
  • Min./max. American Wire Gauge (AWG) 11-20
  • Երկարությունը 180 մմ
  • Նյութը Պլաստմասսա
  • Ձեռքի բռնակի նյութը Պլաստմասսա
Specification
  • Narrow pliers jaws, suitable for hard-to-reach spots
  • No risk of injury caused by slippage during stripping of coating
  • Wire cutter for solid conductors up to max. u00d8 2 mm
  • Specially tempered stripping knife

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ