Screwdriver assortment 1

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում` 21 հատ

Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Արտիկուլ: 06133901

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում 21 հատ
Specification

Simple replacement of bits

One-handed bit insertion thanks to quick-change chuck with spring mechanism.

Telescopic blade also suitable for tool application

The screwdriveru2019s telescopic blade is removable and can be operated both manually and using tools.

Can be individually fitted

6 empty compartments for bits (up to 70 mm in length)

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ