Quick-change adapter for bi-metal cylinder saws
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Սղոցի անցքի տրամագիծը
Ձողի տրամագիծը
Հաղորդակի տեսակը
Երկարությունը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0632900000
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Quick, convenient and secure
Extremely high precision and long life
Very low production tolerances and 3-surface shaft for significantly reduced vibrations in the saw and an optimal fit in the drill chuck and collet chuck. This allows for a longer service life for the cylinder saw and reduced wear on the bearings of the drive machine.
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ