Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Mixer nozzle WIT-UH 300

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Suitable for cartridges type` Koaxial (1
  • Երկարությունը` 250.5 mm
  • Տրամագիծը` 7.1 mm
  • Գույնը` White, nature
  • Suitable for injection mortar` WIT-UH 300

Երկարությունը

Տրամագիծը

Suitable for injection mortar

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

250.5 mm

7.1 mm

WIT-UH 300

x 0

Արտիկուլ: 0903488102

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 250.5 mm
  • Տրամագիծը 7.1 mm
  • Գույնը White, nature
  • Suitable for injection mortar WIT-UH 300
  • Suitable for cartridges type Koaxial (1
Specification

Suitable for mortar cartridge:

  • Coaxial (1:10): 320 ml, 420 ml
  • Peeler (1:10): 280 ml
  • Side-by-side (1:10): 825 ml

Suitable mixer extensions:

  • WIT-MV mixer nozzle extension, rigid, 10 x 200 mm
  • WIT-MV mixer nozzle extension, rigid, 10 x 2000 mm
  • WIT-MV mixer nozzle extension, flexible, 10 x 2000 mm
  • WIT-MV mixer nozzle extension, rigid, 16 x 2000 mm

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ