Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Static mixer

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը` Կարմիր
  • Երկարությունը` 21.5 mm
  • Տրամագիծը` 8 մմ
  • Suitable for injection mortar` WIT-EA 150, WIT-Express, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-VM 100, WIT-VM 250
  • Suitable for cartridges type` Koaxial (1

Երկարությունը

Տրամագիծը

Suitable for injection mortar

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

21.5 mm

8 մմ

WIT-EA 150, WIT-Express, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-VM 100, WIT-VM 250

x 0

Արտիկուլ: 0903420001

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 21.5 mm
  • Տրամագիծը 8 մմ
  • Գույնը Կարմիր
  • Suitable for injection mortar WIT-EA 150, WIT-Express, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-VM 100, WIT-VM 250
  • Suitable for cartridges type Koaxial (1
Specification

Suitable for chemical injection mortar:

  • WIT-VM 100
  • WIT-EXPRESS
  • WIT-VM 250
  • WIT-EA 150
  • WIT-PM 200
  • WIT-NORDIC
  • WIT-C 100

Suitable for mortar cartridge:

  • Coaxial (1:10): 150 ml, 330 ml
  • Tubular film (1:10): 300 ml

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ