Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Application gun WIT

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը` Սև
  • Suitable for mortar cartridge` WIT-NORDIC, WIT-EA 150, WIT-PM 200, WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-EXPRESS, WIT-UH 300
  • Suitable for cartridges type` Schlauchfolie (1:10) + 300 ml, Koaxial (1:10) + 330 ml, Koaxial (1:10) + 150 ml, Koaxial (1:10) + 320 ml, Peeler (1:10) + 280 ml

Suitable for mortar cartridge

Suitable for cartridges type

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

WIT-NORDIC, WIT-EA 150, WIT-PM 200, WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-EXPRESS, WIT-UH 300

Schlauchfolie (1:10) + 300 ml, Koaxial (1:10) + 330 ml, Koaxial (1:10) + 150 ml, Koaxial (1:10) + 320 ml, Peeler (1:10) + 280 ml

x 0

Արտիկուլ: 0891003

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Տեխնիկական բնութագիր

  • Suitable for mortar cartridge WIT-NORDIC, WIT-EA 150, WIT-PM 200, WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-EXPRESS, WIT-UH 300
  • Suitable for cartridges type Schlauchfolie (1:10) + 300 ml, Koaxial (1:10) + 330 ml, Koaxial (1:10) + 150 ml, Koaxial (1:10) + 320 ml, Peeler (1:10) + 280 ml
  • Գույնը Սև
Specification
  • Suitable for applying from 150 ml, 320 ml and 330 ml coaxial cartridges, 300 ml tubular film cartridges and silicone cartridges
  • Scale on the sounding rod for accurately reading off the fill level

The following chemical injection mortar compounds can be applied:

  • WIT-VM 100: 330 ml
  • WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml
  • WIT-UH 300: 320 ml, 330 ml
  • WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml
  • WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml
  • WIT-NORDIC: 330 ml
  • WIT-EXPRESS: 330 ml

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ