Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Socket wrench and bit assortment

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Բարձրությունը` 45 մմ
  • Երկարությունը` 280 մմ
  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում` 30 հատ
  • Լայնությունը` 165 մմ

Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում

Երկարությունը

Լայնությունը

Բարձրությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

30 PCS

280 մմ

165 մմ

45 մմ

x 0

Արտիկուլ: 096512 300

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում 30 հատ
  • Երկարությունը 280 մմ
  • Լայնությունը 165 մմ
  • Բարձրությունը 45 մմ
Specification

2 adapters included for 3/8" and 1/2" ratchets.

Supplied in metal case with foam insert and clamping effect.

Contents: 30 pieces

  • 8 TX bits with hole, 10 mm, length 30 mm

TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50

  • 8 TX bits, 10 mm, length 75 mm

TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50

  • 5 socket wrenches, 1/4" TX head

E 5, 6, 7, 8, 10

  • 7 socket wrenches, 1/2" TX head

E 11, 12, 14, 16, 18, 20 and 24

  • 1 adapter for 1/2" ratchet
  • 1 adapter for 3/8" ratchet

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ