Bit assortment
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 096512 470
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Application examples: Torx insert and triple square profile for cylinder head screws on Fiat, VW and Japanese engines.
Includes 2 adapters in metal case with foam insert with clamping effect.
Contents: 47 pcs.
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
Sizes 5, 6, 7, 8 and 10 mm
XZN M 5, 6, 8, 10, 12
XZN M 6, 8, 10, 12
RI 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
RI 5, 6, 8, 10
PH 2, 3
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ