Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Cleaning brush for concrete

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Material of the wire` Պողպատ
  • Պարուրակային միացում` M6

Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը

Երկարությունը

Material of the wire

Պարուրակային միացում

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

12 մմ

80 մմ

Պողպատ

M6

x 0

Արտիկուլ: 0905499002

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը 12 մմ
  • Երկարությունը 80 մմ
  • Material of the wire Պողպատ
  • Պարուրակային միացում M6

10 մմ

80 մմ

Պողպատ

M6

x 0

Արտիկուլ: 0905499001

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը 10 մմ
  • Երկարությունը 80 մմ
  • Material of the wire Պողպատ
  • Պարուրակային միացում M6

24 մմ

100 մմ

Պողպատ

M6

x 0

Արտիկուլ: 0905499005

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը 24 մմ
  • Երկարությունը 100 մմ
  • Material of the wire Պողպատ
  • Պարուրակային միացում M6

14 մմ

Պողպատ

M6

x 0

Արտիկուլ: 0905499003

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը 14 մմ
  • Երկարությունը
  • Material of the wire Պողպատ
  • Պարուրակային միացում M6

18 մմ

100 մմ

Պողպատ

M6

x 0

Արտիկուլ: 0905499004

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը 18 մմ
  • Երկարությունը 100 մմ
  • Material of the wire Պողպատ
  • Պարուրակային միացում M6

26 մմ

100 մմ

Պողպատ

M6

x 0

Արտիկուլ: 0905499006

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը 26 մմ
  • Երկարությունը 100 մմ
  • Material of the wire Պողպատ
  • Պարուրակային միացում M6

22 մմ

100 մմ

Պողպատ

M6

x 0

Արտիկուլ: 0905499007

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը 22 մմ
  • Երկարությունը 100 մմ
  • Material of the wire Պողպատ
  • Պարուրակային միացում M6

28 մմ

260 մմ

Պողպատ

M6

x 0

Արտիկուլ: 0905499008

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը 28 մմ
  • Երկարությունը 260 մմ
  • Material of the wire Պողպատ
  • Պարուրակային միացում M6
Specification
  • Material: Steel

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ