Suction bell
+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Applies suction directly on the base thanks to a two-chamber system
Subsequent cleaning is reduced
Cleaner drilling without extra aids
Nominal drill-bit diameter: 6 - 32 mm
Connection to a vacuum cleaner is sufficient
Connection diameter: 30 - 38 mm
Նմանատիպ ապրանքներ