Infrared laser thermometer

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին․/մաքս․ ջերմաստիճանի չափման միջակայք` -50 to 650 °C
  • Min. temperature measuring range` -50 °C
  • Max. temperature measuring range` 650 °C
  • Անվանական լարում` 9 V/DC
  • Min./max. spectral range` 8-14 µm
  • Min. spectral range` 8 µm
  • Max. spectral range` 14 µm
  • Reaction time` 150 ms
  • Automatic switch-off` 5 s
  • Վերալիցքավորվող մարտկոց / մարտկոցի նշանակում` 9 V block; PP3; F22
  • Thermometer measuring cone` 12:1

Մին․/մաքս․ ջերմաստիճանի չափման միջակայք

Min. temperature measuring range

Max. temperature measuring range

Thermometer measuring cone

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

-50 to 650 °C

-50 °C

650 °C

12:1

x 0

Արտիկուլ: 071553 110

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին․/մաքս․ ջերմաստիճանի չափման միջակայք -50 to 650 °C
  • Min. temperature measuring range -50 °C
  • Max. temperature measuring range 650 °C
  • Thermometer measuring cone 12:1
  • Անվանական լարում 9 V/DC
  • Min./max. spectral range 8-14 µm
  • Min. spectral range 8 µm
  • Max. spectral range 14 µm
  • Reaction time 150 ms
  • Automatic switch-off 5 s
  • Վերալիցքավորվող մարտկոց / մարտկոցի նշանակում 9 V block; PP3; F22
Specification

Ergonomic, practical and suitable for use anywhere

Easy measurement of temperatures in just seconds

Thanks to the two-point laser beam, the measuring point can be focused even more precisely

Reliable, precise measurement

Extremely slim measuring cone of 12:1

The slimmer the measuring cone, the more accurate the measuring result (e.g. for a distance of 12 cm, the measuring diameter is 1 cm)

Digital setting of degree of emission

Variable between 0.1 and 1.0 (factory setting 0.95)

Can be switched from Celsius to Fahrenheit

Eliminates complicated conversions

With integrated display lighting

Results displayed to one decimal place

Adjustable alarm with extremely high or low temperatures

Between -50u00b0C and +650 u00b0C

Infrared laser thermometer is supplied in a practical pouch that can be fastened to the belt.

Repeatability

  • -50u00b0C to +20u00b0C/-58u00b0F to +u200968u00b0F: +/-1.3u00b0C (2.3u00b0F)
  • +20 to +650u00b0C/+68 to +1202u00b0F: +/-u20090.5%, 0.5u00b0C (0.9u00b0F)

Measuring tolerances

  • -u200950u00b0C to +u200920u00b0C/-58u00b0F to +u200968u00b0F: +/-2.5u00b0C (4.5u00b0F)
  • +20 to +300u00b0C/+68 to +572u00b0F: +/-1%, 1u00b0C (1.8u00b0F)
  • +300u00b0C to +650u00b0C/+572u00b0F to +1202u00b0F: u00b11.5%
Notice

If the trigger is pressed continuously, the device always indicates the actual temperature of all measuring points. When released, the last measuring result is indicated.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ