VDE side cutters, DIN ISO 5749 IEC 60900

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Պողպատ
  • Ձեռքի բռնակի նյութը` Պլաստմասսա
  • Մակերեսը` Քրոմապատ
  • Կտրման ենթակա փափուկ մտաղալարի առավ. տրամագիծը` 4 մմ
  • EN նորմ` 60900
  • ISO` 5749

Երկարությունը

Միջին ամրության մետաղալարի կտրման առավ. տրամագ

Ամուր մետաղալարի կտրման առավ. տրամագ.

Կտրման ենթակա փափուկ մտաղալարի առավ. տրամագիծը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

140 մմ

2.5 մմ

1.8 մմ

4 մմ

x 0

Արտիկուլ: 071501 87

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 140 մմ
  • Միջին ամրության մետաղալարի կտրման առավ. տրամագ 2.5 մմ
  • Ամուր մետաղալարի կտրման առավ. տրամագ. 1.8 մմ
  • Կտրման ենթակա փափուկ մտաղալարի առավ. տրամագիծը 4 մմ
  • EN նորմ 60900
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Քրոմապատ
  • ISO 5749
  • Ձեռքի բռնակի նյութը Պլաստմասսա

160 մմ

2.8 մմ

2 մմ

4 մմ

x 0

Արտիկուլ: 071501 88

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 160 մմ
  • Միջին ամրության մետաղալարի կտրման առավ. տրամագ 2.8 մմ
  • Ամուր մետաղալարի կտրման առավ. տրամագ. 2 մմ
  • Կտրման ենթակա փափուկ մտաղալարի առավ. տրամագիծը 4 մմ
  • EN նորմ 60900
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Քրոմապատ
  • ISO 5749
  • Ձեռքի բռնակի նյութը Պլաստմասսա
Specification
  • For working on live parts up to 1000 V (AC) and up to 1500 V (DC), observing all prescribed safety precautions
  • Strength-saving, clean cutting thanks to milled precision cutting edge
  • High-quality tool steel ensures long service life and precision of cutting surfaces
  • Slim head shape for optimum accessibility
  • 1-component comfort handle with wide VDE collar for secure working
  • Cutting edges: Inductively hardened, precision cutting edges
  • Surface: Entirely ground and chrome-plated
  • Joint: Lap joint

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ