Plastic cable drum H07BQ-F 3G1.5 mm2

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պաշտպանության կարգը` Պաշտպանության կարգ I/պաշտպանիչ հողանցում
  • Երկարությունը` 290 mm
  • Տարբերակը` 3 հողանցման կոնտակտային վարդակներ, 16 Ա, 250 Վ
  • IP- ի պաշտպանության դաս` IP X4
  • Լայնությունը` 210 մմ
  • Բարձրությունը` 395 մմ
  • Լարի երկարությունը` 40 m
  • Լարի տեսակը` H07BQ-F3G1.5 mm²

Լարի երկարությունը

Լարի տեսակը

Տարբերակը

IP- ի պաշտպանության դաս

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

40 m

H07BQ-F3G1.5 mm²

3 հողանցման կոնտակտային վարդակներ, 16 Ա, 250 Վ

IP X4

x 0

Արտիկուլ: 0774140999

Տեխնիկական բնութագիր

  • Լարի երկարությունը 40 m
  • Լարի տեսակը H07BQ-F3G1.5 mm²
  • Տարբերակը 3 հողանցման կոնտակտային վարդակներ, 16 Ա, 250 Վ
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP X4
  • Պաշտպանության կարգը Պաշտպանության կարգ I/պաշտպանիչ հողանցում
  • Երկարությունը 290 mm
  • Լայնությունը 210 մմ
  • Բարձրությունը 395 մմ
Specification

Additional advantages of the PUR cable

  • 30% weight and volume saving thanks to smaller external diameter
  • Increased temperature application range
  • Suitable for the food industry
  • Increased safety thanks to the effect of the signal on the outer casing
  • Increased load-bearing capacity

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ