Digital vernier calliper
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Absolute length measuring accuracy
Մաքս. երկարության չափման ընդգրկույթը
Շուրթի երկարությունը
Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Repeatability 10 u03bcm (u00b1 2 s)
Adjustment speed: max. 1.5 m/sec
Measuring unit: metric or English (mm/inch), direct conversion
Capacitive measurement system
LCD digital display 6 mm
Operating temperature 5u00b0C to 40u00b0C
Stainless steel, hardened and ground
Data output RS232-compatible
3 V lithium battery, type CR 2032
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ