ELMO® flush-mounted device box

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Բարձրությունը` 42 mm
  • IP- ի պաշտպանության դաս` IP 20
  • Տեղակայման տրամագիծը` 60 մմ
  • Չհրկիզվող` 650°C
  • Նյութը` PS - Պոլիստիրոլ
  • Մալուխների/խողովակի մուտքերի քանակը/տեսակը` 6 + 1 EN 20, 2 EN 25

Բարձրությունը

Տեղակայման տրամագիծը

Մալուխների/խողովակի մուտքերի քանակը/տեսակը

Չհրկիզվող

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

42 մմ

60 մմ

6 + 1 EN 20, 2 EN 25

650°C

x 0

Արտիկուլ: 0975010421

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Բարձրությունը 42 mm
  • Տեղակայման տրամագիծը 60 մմ
  • Մալուխների/խողովակի մուտքերի քանակը/տեսակը 6 + 1 EN 20, 2 EN 25
  • Չհրկիզվող 650°C
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 20
  • Նյութը PS - Պոլիստիրոլ
Specification
  • Four screw bosses
  • EN 20 and EN 25 entries

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ