Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Anchor tester Type DMD 8

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խորհուրդ տրվող բեռնվածությունը` 12 kN

Recommended tensile load

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Արտիկուլ: 0912990

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խորհուրդ տրվող բեռնվածությունը 12 kN
Specification

Precision adjustable three-point contact that discharges reaction forces into the anchoring base 15 cm away from the anchor, in accordance with the test guidelines (see approval document)

Robust aluminium and steel construction u2014 versatile and lightweight enough to ensure easy use, even in the most difficult conditions

Dial gauge holder located directly on the feed shaft for measuring slippage in conjunction with the existing dial gauge

Adapter can be mounted directly with the anchor; tester is simply suspended via the claw

Included in delivery:

  • 1 aluminium case
  • 1 three-footed tester
  • 4 adapters (6u201314 mm)
  • 1 dial gauge

Please request a test block for documentation from your sales advisor.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ