Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Insulation anchor W-ID

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը` Սպիտակ
  • Նյութը` PE - պոլիէթիլեն
  • Գայլիկոնման տրամագիծը (d Bau)` 5 մմ

Խարսխի երկարությունը (l)

Drill hole diameter in plaster/cladding sheet metal (d)

Embedding depth (h s)

Եզրային բացակ (a r)

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

50 մմ

18 մմ

50 մմ

75 մմ

x 0

Արտիկուլ: 090350050

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 50 մմ
  • Drill hole diameter in plaster/cladding sheet metal (d) 18 մմ
  • Embedding depth (h s) 50 մմ
  • Եզրային բացակ (a r) 75 մմ
  • Նյութը PE - պոլիէթիլեն
  • Գույնը Սպիտակ
  • Գայլիկոնման տրամագիծը (d Bau) 5 մմ

95 մմ

30 մմ

95 մմ

100 մմ

x 0

Արտիկուլ: 090350095

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 95 մմ
  • Drill hole diameter in plaster/cladding sheet metal (d) 30 մմ
  • Embedding depth (h s) 95 մմ
  • Եզրային բացակ (a r) 100 մմ
  • Նյութը PE - պոլիէթիլեն
  • Գույնը Սպիտակ
  • Գայլիկոնման տրամագիծը (d Bau) 5 մմ
Specification
  • No complicated spaced installation for small anchoring tasks
  • Attachment via positive locking
  • Resistant to rotting, weathering and ageing
  • Fast, cost-effective attachment
  • For use with a cordless screwdriver; can also be installed manually
  • No thermal bridges created
  • When using the W-ID 95, the screw diameter can be reduced to 4u20135 mm with a size 8 nylon anchor

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ