Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Cavity anchor W-HR

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մակերեսը` Ցինկապատ
  • Screw length` 60 մմ
  • Նյութը` Պողպատ / պլաստմասսա
  • Min./max. board thickness/mirror thickness (d a)` 10-48 մմ

Thread type x anchor diameter

Տարբերակը

Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0)

Min./max. board thickness/mirror thickness (d a)

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

M5

12 մմ

10-48 մմ

x 0

Արտիկուլ: 090472051

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Thread type x anchor diameter M5
  • Տարբերակը
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 12 մմ
  • Min./max. board thickness/mirror thickness (d a) 10-48 մմ
  • Նյութը Պողպատ / պլաստմասսա
  • Մակերեսը Ցինկապատ
  • Screw length 60 մմ

M6

With oval head screw

12 մմ

10-48 մմ

x 0

Արտիկուլ: 090472061

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Thread type x anchor diameter M6
  • Տարբերակը With oval head screw
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 12 մմ
  • Min./max. board thickness/mirror thickness (d a) 10-48 մմ
  • Նյութը Պողպատ / պլաստմասսա
  • Մակերեսը Ցինկապատ
  • Screw length 60 մմ

M8

18 մմ

10-48 մմ

x 0

Արտիկուլ: 090472081

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Thread type x anchor diameter M8
  • Տարբերակը
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 18 մմ
  • Min./max. board thickness/mirror thickness (d a) 10-48 մմ
  • Նյութը Պողպատ / պլաստմասսա
  • Մակերեսը Ցինկապատ
  • Screw length 60 մմ
Specification
  • With matching pan head screw
  • Large load supporting surface ensures good holding power
  • Universal clamping range
  • Quick, easy installation without setting tools
  • Immediate load-bearing capacity u2014 no waiting
  • All types of metric screw heads can be used
  • Removable screw
Notice

Useful information:

Loads must be introduced into lightweight partition walls in accordance with DIN 18183-1:2009-05 relating to partitions and facings with gypsum boards on metal framing.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ