Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Spring-loaded anchor Type W-FK

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Պողպատ
  • Մակերեսը` Ցինկապատ
  • Պարուրակի տեսակը` Մետրական պարուրակ
  • Տարբերակը` With washer and MS knurled nut

Խարսխի տրամագիծը

Գայլիկոնման տրամագիծը (d Bau)

Minimum cavity depth (h)

Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0)

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

3 մմ

4 մմ

30 մմ

11 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0904731

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի տրամագիծը 3 մմ
  • Գայլիկոնման տրամագիծը (d Bau) 4 մմ
  • Minimum cavity depth (h) 30 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 11 մմ
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Ցինկապատ
  • Տարբերակը With washer and MS knurled nut
  • Պարուրակի տեսակը Մետրական պարուրակ

4 մմ

5 մմ

40 մմ

14 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0904741

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի տրամագիծը 4 մմ
  • Գայլիկոնման տրամագիծը (d Bau) 5 մմ
  • Minimum cavity depth (h) 40 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 14 մմ
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Ցինկապատ
  • Տարբերակը With washer and MS knurled nut
  • Պարուրակի տեսակը Մետրական պարուրակ
Specification
  • The spring-loaded anchor expands automatically in any position via spring force
  • The design of a spring-loaded anchor means it does not need to be inserted as deeply in a cavity as a tilting anchor
  • Galvanised steel
  • Fully pre-assembled
  • Anti-rotation lock (claws) prevents movement during installation
  • Load distributed over large surface area to ensure good holding power

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ