Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Insulation anchor W-DD-N

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի տրամագիծը` 8 մմ
  • Նյութը` Պոլիպրոպիլեն - PP
  • Material of the nail` Պողպատ
  • Disc diameter` 60 մմ

Խարսխի երկարությունը (l)

Insulating-ma...

Խարսխի տրամագիծը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

120 մմ

80 մմ

8 մմ

x 0

Արտիկուլ: 5921308120

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 120 մմ
  • Insulating-ma... 80 մմ
  • Գույնը Դեղին
  • Խարսխի տրամագիծը 8 մմ
  • Disc diameter 60 մմ
  • Նյութը Պոլիպրոպիլեն - PP
  • Material of the nail Պողպատ

140 մմ

100 մմ

8 մմ

x 0

Արտիկուլ: 5921308140

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 140 մմ
  • Insulating-ma... 100 մմ
  • Գույնը Կանաչ
  • Խարսխի տրամագիծը 8 մմ
  • Disc diameter 60 մմ
  • Նյութը Պոլիպրոպիլեն - PP
  • Material of the nail Պողպատ

160 մմ

120 մմ

8 մմ

x 0

Արտիկուլ: 5921308160

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 160 մմ
  • Insulating-ma... 120 մմ
  • Գույնը Սպիտակ
  • Խարսխի տրամագիծը 8 մմ
  • Disc diameter 60 մմ
  • Նյութը Պոլիպրոպիլեն - PP
  • Material of the nail Պողպատ

180 մմ

140 մմ

8 մմ

x 0

Արտիկուլ: 5921308180

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 180 մմ
  • Insulating-ma... 140 մմ
  • Գույնը Նարնջագույն
  • Խարսխի տրամագիծը 8 մմ
  • Disc diameter 60 մմ
  • Նյութը Պոլիպրոպիլեն - PP
  • Material of the nail Պողպատ

200 մմ

160 մմ

8 մմ

x 0

Արտիկուլ: 5921308200

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 200 մմ
  • Insulating-ma... 160 մմ
  • Գույնը Շագանակագույն
  • Խարսխի տրամագիծը 8 մմ
  • Disc diameter 60 մմ
  • Նյութը Պոլիպրոպիլեն - PP
  • Material of the nail Պողպատ

220 մմ

180 մմ

8 մմ

x 0

Արտիկուլ: 5921308220

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 220 մմ
  • Insulating-ma... 180 մմ
  • Գույնը Կապույտ
  • Խարսխի տրամագիծը 8 մմ
  • Disc diameter 60 մմ
  • Նյութը Պոլիպրոպիլեն - PP
  • Material of the nail Պողպատ

240 մմ

200 մմ

8 մմ

x 0

Արտիկուլ: 5921308240

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 240 մմ
  • Insulating-ma... 200 մմ
  • Գույնը Կարմիր
  • Խարսխի տրամագիծը 8 մմ
  • Disc diameter 60 մմ
  • Նյութը Պոլիպրոպիլեն - PP
  • Material of the nail Պողպատ

260 մմ

220 մմ

8 մմ

x 0

Արտիկուլ: 5921308260

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 260 մմ
  • Insulating-ma... 220 մմ
  • Գույնը Կանաչ
  • Խարսխի տրամագիծը 8 մմ
  • Disc diameter 60 մմ
  • Նյութը Պոլիպրոպիլեն - PP
  • Material of the nail Պողպատ

280 մմ

240 մմ

8 մմ

x 0

Արտիկուլ: 5921308280

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 280 մմ
  • Insulating-ma... 240 մմ
  • Գույնը Սպիտակ
  • Խարսխի տրամագիծը 8 մմ
  • Disc diameter 60 մմ
  • Նյութը Պոլիպրոպիլեն - PP
  • Material of the nail Պողպատ

300 մմ

260 մմ

8 մմ

x 0

Արտիկուլ: 5921308300

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 300 մմ
  • Insulating-ma... 260 մմ
  • Գույնը Մոխրագույն
  • Խարսխի տրամագիծը 8 մմ
  • Disc diameter 60 մմ
  • Նյութը Պոլիպրոպիլեն - PP
  • Material of the nail Պողպատ
Specification
  • Secure grip, even in difficult substrates thanks to long expansion zone
  • Patented hinge joint area for flush-mounted insertion
  • No thermal loss, steel nail protected against corrosion by special head seal
  • Higher static loads thanks to special nail with profiling
  • Pre-assembled u2013 easy installation
  • Head surface allows mortar to grip and can be used as a plaster base
  • 3-part expansion zone for extra safety in many anchoring bases
Notice

Indicated insulation thickness includes a tolerance of 10 mm (e.g. for insulation adhesive). An existing layer of plaster may result in a reduced maximum insulation thickness in old buildings. The specific construction conditions should therefore always be taken into consideration.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ