Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Thermal impact anchor TSD-V KN

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի տրամագիծը` 8 մմ
  • Նյութը` Պոլիպրոպիլեն - PP
  • Disc diameter` 60 մմ
  • Material of the nail` Fibreglass-reinforced plastic

Խարսխի երկարությունը (l)

Insulating-ma...

Խարսխի տրամագիծը

Disc diameter

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

100 մմ

60 մմ

8 մմ

60 մմ

x 0

Արտիկուլ: 5921508100

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 100 մմ
  • Insulating-ma... 60 մմ
  • Խարսխի տրամագիծը 8 մմ
  • Disc diameter 60 մմ
  • Նյութը Պոլիպրոպիլեն - PP
  • Material of the nail Fibreglass-reinforced plastic

120 մմ

80 մմ

8 մմ

60 մմ

x 0

Արտիկուլ: 5921508120

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 120 մմ
  • Insulating-ma... 80 մմ
  • Խարսխի տրամագիծը 8 մմ
  • Disc diameter 60 մմ
  • Նյութը Պոլիպրոպիլեն - PP
  • Material of the nail Fibreglass-reinforced plastic

140 մմ

100 մմ

8 մմ

60 մմ

x 0

Արտիկուլ: 5921508140

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 140 մմ
  • Insulating-ma... 100 մմ
  • Խարսխի տրամագիծը 8 մմ
  • Disc diameter 60 մմ
  • Նյութը Պոլիպրոպիլեն - PP
  • Material of the nail Fibreglass-reinforced plastic

160 մմ

120 մմ

8 մմ

60 մմ

x 0

Արտիկուլ: 5921508160

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 160 մմ
  • Insulating-ma... 120 մմ
  • Խարսխի տրամագիծը 8 մմ
  • Disc diameter 60 մմ
  • Նյութը Պոլիպրոպիլեն - PP
  • Material of the nail Fibreglass-reinforced plastic

180 մմ

140 մմ

8 մմ

60 մմ

x 0

Արտիկուլ: 5921508180

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 180 մմ
  • Insulating-ma... 140 մմ
  • Խարսխի տրամագիծը 8 մմ
  • Disc diameter 60 մմ
  • Նյութը Պոլիպրոպիլեն - PP
  • Material of the nail Fibreglass-reinforced plastic

200 մմ

160 մմ

8 մմ

60 մմ

x 0

Արտիկուլ: 5921508200

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 200 մմ
  • Insulating-ma... 160 մմ
  • Խարսխի տրամագիծը 8 մմ
  • Disc diameter 60 մմ
  • Նյութը Պոլիպրոպիլեն - PP
  • Material of the nail Fibreglass-reinforced plastic

220 մմ

180 մմ

8 մմ

60 մմ

x 0

Արտիկուլ: 5921508220

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 220 մմ
  • Insulating-ma... 180 մմ
  • Խարսխի տրամագիծը 8 մմ
  • Disc diameter 60 մմ
  • Նյութը Պոլիպրոպիլեն - PP
  • Material of the nail Fibreglass-reinforced plastic

240 մմ

200 մմ

8 մմ

60 մմ

x 0

Արտիկուլ: 5921508240

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 240 մմ
  • Insulating-ma... 200 մմ
  • Խարսխի տրամագիծը 8 մմ
  • Disc diameter 60 մմ
  • Նյութը Պոլիպրոպիլեն - PP
  • Material of the nail Fibreglass-reinforced plastic

260 մմ

220 մմ

8 մմ

60 մմ

x 0

Արտիկուլ: 5921508260

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 260 մմ
  • Insulating-ma... 220 մմ
  • Խարսխի տրամագիծը 8 մմ
  • Disc diameter 60 մմ
  • Նյութը Պոլիպրոպիլեն - PP
  • Material of the nail Fibreglass-reinforced plastic

280 մմ

240 մմ

8 մմ

60 մմ

x 0

Արտիկուլ: 5921508280

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 280 մմ
  • Insulating-ma... 240 մմ
  • Խարսխի տրամագիծը 8 մմ
  • Disc diameter 60 մմ
  • Նյութը Պոլիպրոպիլեն - PP
  • Material of the nail Fibreglass-reinforced plastic

Արտիկուլ: 5921508300

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 300 մմ
  • Insulating-ma... 260 մմ
  • Խարսխի տրամագիծը 8 մմ
  • Disc diameter 60 մմ
  • Նյութը Պոլիպրոպիլեն - PP
  • Material of the nail Fibreglass-reinforced plastic
Specification
  • Push-through installation
  • Patented hinge joint for installation flush with surface
  • Pre-assembled u2014 easier installation
  • Head surface allows mortar to grip and can be used as a plaster base
  • 3-part expansion area for extra safety even in difficult surfaces
  • Plastic nail for maximum protection against heat loss (chi value = 0.000 W/K)
Notice

Indicated insulation thickness includes a tolerance of 10 mm (e.g. for insulation adhesive). An existing layer of plaster may result in a reduced maximum insulation thickness in old buildings. The specific construction conditions should therefore always be taken into consideration.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ