Standard cable connecting socket

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պատյանի բաղ. նյութը` Պլաստմասսա
  • Material of the lid` Ալյումին
  • Երկարությունը` 190 մմ
  • Լայնությունը` 135 մմ
  • Բարձրությունը` 80 մմ

Պատյանի բաղ. նյութը

Material of the lid

Երկարությունը

Լայնությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Պլաստմասսա

Ալյումին

190 մմ

135 մմ

x 0

Արտիկուլ: 051096008

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պատյանի բաղ. նյութը Պլաստմասսա
  • Material of the lid Ալյումին
  • Երկարությունը 190 մմ
  • Լայնությունը 135 մմ
  • Բարձրությունը 80 մմ
Specification
  • Water-resistant housing
  • Closing mechanism:2 spring clips
  • Connection (not included): 2 large holes for grommet u00d8 = 17 mm or large blanking grommet, 6 small holes for grommet u00d8 = 7 mm or grommet u00d8 = 9.5 mm or grommet u00d8 = 13 mm or small blanking grommet
  • Attachment: 2 holes, 5.5mm, axle spacing 100mm

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ