LED contour light with 90° lamp arm 12V/24V
+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347
Տեխնիկական բնութագիր
Տարբերակը
Lamp type
Լույսի գույնը
Մալուխային միացում
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 081242 320
Տեխնիկական բնութագիր
Top design with clear glass lens.
With 3 LED functions:
Fully PUR-coated LED unit
Protects the contact area from the ingress of moisture in the event of damage to the lens
Flexible lamp arm made from heat-resistant rubber material
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ