LED contour light with 60° lamp arm 24V
+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347
Տեխնիկական բնութագիր
Տարբերակը
Lamp type
Լույսի գույնը
Մալուխային միացում
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 081242 203
Տեխնիկական բնութագիր
Fully PUR-coated LED unit
Protects the contact area from the ingress of moisture in the event of damage to the lens.
Flexible lamp arm made from heat-resistant rubber material
White side marked with "White" inscription on lens.
The lens unit LED also fits the contour lights 081242 20, 081242 30 and 081242 40.
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ