Միայն բիզնես հաճախորդների համար
ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔ
Ցանկանու՞մ եք լինել առցանց հաճախորդ
Գրանցվեք հիմա և օգտվեք մեր առցանց խանութի բոլոր հնարավորություններից։
Ապրանքներ
Միայն բիզնես հաճախորդների համար
Թեժ գիծ +374(0) 60 708807
Արագ առաքում
Ավելի քան 125,000 Ապրանք
Նմանատիպ ապրանքներ
xLED contour light with 90° lamp arm 12V/24V
Արտիկուլ: 081242 320
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Top design with clear glass lens.
With 3 LED functions:
Fully PUR-coated LED unit
Protects the contact area from the ingress of moisture in the event of damage to the lens
Flexible lamp arm made from heat-resistant rubber material
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ