TIG torch WLT 26 for WIG 180 AC/DC UP-down torch

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

Երկարությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Արտիկուլ: 0984180208

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 8 մ

Արտիկուլ: 0984180204

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 4 մ
Specification
  • Switching welding current 1 on and off
  • Immediate welding current reduction (downslope) 2
  • Variable setting of the welding current on torch 3
  • The burner hose behind the handle is also covered with a 40 cm length of Nappa leather
  • Supplied with gold tungsten electrode, u00d8 2.4 mm, ceramic gas nozzle size 6 and long burner cap
Notice

Wearing parts as for torch WLV 17 and WLT 17 K

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ