Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Gun for chemical anchoring products WIT- PE 500

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

Նախատեսված է

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

1400 ml - coaxial cartridge

x 0

Արտիկուլ: 0891015

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նախատեսված է 1400 ml - coaxial cartridge

385 and 585 ml - coaxial cartridges

x 0

Արտիկուլ: 0891017

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նախատեսված է 385 and 585 ml - coaxial cartridges
Specification
  • High efficiency and faster work
  • Less fatigue for the user
  • With mechanism for extrusion rate adjusting

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ