Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Stop bit

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

Suitable for drive-in anchor

Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0)

Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 0)

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

M6 x 30 mm

8 մմ

30 մմ

x 0

Արտիկուլ: 090402506

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4

Տեխնիկական բնութագիր

  • Suitable for drive-in anchor M6 x 30 mm
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 8 մմ
  • Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 0) 30 մմ

M8 x 30 mm

10 մմ

30 մմ

x 0

Արտիկուլ: 090402508

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4

Տեխնիկական բնութագիր

  • Suitable for drive-in anchor M8 x 30 mm
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 10 մմ
  • Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 0) 30 մմ

M8 x 40 mm

10 մմ

40 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0904025081

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4

Տեխնիկական բնութագիր

  • Suitable for drive-in anchor M8 x 40 mm
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 10 մմ
  • Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 0) 40 մմ

M10 x 30 mm

12 մմ

30 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0904025101

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4

Տեխնիկական բնութագիր

  • Suitable for drive-in anchor M10 x 30 mm
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 12 մմ
  • Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 0) 30 մմ

M10 x 40 mm

12 մմ

40 մմ

x 0

Արտիկուլ: 090402510

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4

Տեխնիկական բնութագիր

  • Suitable for drive-in anchor M10 x 40 mm
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 12 մմ
  • Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 0) 40 մմ

M12 x 50 mm

15 մմ

50 մմ

x 0

Արտիկուլ: 090402512

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4

Տեխնիկական բնութագիր

  • Suitable for drive-in anchor M12 x 50 mm
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 15 մմ
  • Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 0) 50 մմ
Specification
  • The matching drill holes make the installation even more secure

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ