Halogen bulb +60%

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական լարում` 12 V/DC
  • Անվանական հզորությունը` 60 W
  • Լամպակոթը` P43t

Անվանական լարում

Անվանական հզորությունը

Լամպակոթը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Արտիկուլ: 0720110160

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական լարում 12 V/DC
  • Անվանական հզորությունը 60 W
  • Լամպակոթը P43t
Specification

Up to 60% more light on the road in the 50u201375m range

Makes it possible to react more quickly to obstacles, hazards and signs

Arrive more comfortably and without feeling tired

thanks to better illumination of road

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ