Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

24V veh. bulb display

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Բարձրությունը` 688 mm
  • Լայնությունը` 630 mm
  • Խորությունը` 100 մմ
  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում` 170 հատ

Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում

Բարձրությունը

Լայնությունը

Խորությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

170 PCS

688 mm

630 mm

100 մմ

x 0

Արտիկուլ: 072095024

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում 170 հատ
  • Բարձրությունը 688 mm
  • Լայնությունը 630 mm
  • Խորությունը 100 մմ
Specification

The vehicle bulb storage system offers you a clearly-laid-out storage option for vehicle bulbs and makes your everyday work easier.

A few seconds are all it takes to have the right bulb in your hand.

  • Ideal for storage in sales rooms and workshops
  • Dust-free storage in transparent Plexiglas
  • Integrated bulb tester (incl. 9V block battery)
  • Wall mounting

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ