Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

12 V մեքենաների լամպերի ցուցավահանակ

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Բարձրությունը` 688 mm
  • Լայնությունը` 630 mm
  • Խորությունը` 100 մմ
  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում` 170 հատ

Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում

Բարձրությունը

Լայնությունը

Խորությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

170 PCS

688 mm

630 mm

100 մմ

x 0

Արտիկուլ: 072095012

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խորությունը 100 մմ
  • Լայնությունը 630 mm
  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում 170 հատ
  • Բարձրությունը 688 mm

Ավտոմոբիլային լամպի պահեստավորման համակարգը Ձեզ առաջարկում է ավտոմեքենայի լամպերի համար հստակ դասավորված պահեստային տարբերակ եւ կրճատում Ձեր ամենօրյա աշխատանքը

Լամպի ճիշտ ընտրության համար պահանջվում է ընդամենը մի քանի վայրկյան

  • Հիանալի է վաճառասրահներում և արհեստանոցներում կիրառվելու համար
  • Բոշեզուրկ պահպանում՝ թափանցիկ պլեքսիգլասի մեջ
  • Ներկառուցված լամպի փորձարկիչ (ներառյալ 9V բլոկի մարտկոցը)
  • Ամրացվում է պատին

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ