Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Հալոգեն լամպ

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական լարում` 12 V/DC

Անվանական հզորությունը

Լամպակոթը

Անվանական լարում

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

60 W

P43t

12 V/DC

x 0

Արտիկուլ: 07201101

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Լամպակոթը P43t
  • Անվանական հզորությունը 60 W
  • Անվանական լարում 12 V/DC

60 W

P20d

12 V/DC

x 0

Արտիկուլ: 07201103

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական հզորությունը 60 W
  • Լամպակոթը P20d
  • Անվանական լարում 12 V/DC

55 W

P14,5s

12 V/DC

x 1

Արտիկուլ: 07201111

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Լամպակոթը P14,5s
  • Անվանական հզորությունը 55 W
  • Անվանական լարում 12 V/DC

55 W

PK22s

12 V/DC

x 10

Արտիկուլ: 07201121

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական լարում 12 V/DC
  • Լամպակոթը PK22s
  • Անվանական հզորությունը 55 W

65 W

PGJ19-5

12 V/DC

x 0

Արտիկուլ: 0720118009

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական հզորությունը 65 W
  • Լամպակոթը PGJ19-5
  • Անվանական լարում 12 V/DC

55 W

PGJ19-2

12 V/DC

x 0

Արտիկուլ: 0720118011

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական հզորությունը 55 W
  • Լամպակոթը PGJ19-2
  • Անվանական լարում 12 V/DC

Արտիկուլ: 072012010

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական հզորությունը 45 W
  • Լամպակոթը P45t
  • Անվանական լարում 12 V/DC

55 W

PX26d

12 V/DC

x 1

Արտիկուլ: 07201141

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական լարում 12 V/DC
  • Լամպակոթը PX26d
  • Անվանական հզորությունը 55 W

35 W

PX43t

12 V/DC

x 0

Արտիկուլ: 0720110185

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական հզորությունը 35 W
  • Լամպակոթը PX43t
  • Անվանական լարում 12 V/DC

35 W

PGJ19-1

12 V/DC

x 0

Արտիկուլ: 0720118008

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական հզորությունը 35 W
  • Լամպակոթը PGJ19-1
  • Անվանական լարում 12 V/DC

Արտիկուլ: 07201104

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական հզորությունը 51 W
  • Լամպակոթը P22d
  • Անվանական լարում 12 V/DC

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ