Միայն բիզնես հաճախորդների համար
ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔ
Ցանկանու՞մ եք լինել առցանց հաճախորդ
Գրանցվեք հիմա և օգտվեք մեր առցանց խանութի բոլոր հնարավորություններից։
Ապրանքներ
Միայն բիզնես հաճախորդների համար
Թեժ գիծ +374(0) 60 708807
Արագ առաքում
Ավելի քան 125,000 Ապրանք
Standard circular saw blade
+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347
Տեխնիկական բնութագիր
Տրամագիծը x կտրող սկավառակի լայնությունը/հիմնական շեղբի հաստությունը x անցքը
Ատամիկների քանակը
Պտտման առավելագույն արագությունը
Կողային անցքեր
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
250 x 3,2 / 2,2 x 30 mm
40 PCS
7600 U/min(rpm)
Համակցված (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60)
Արտիկուլ: 0611025401
Տեխնիկական բնութագիր
250 x 3,2 / 2,2 x 30 mm
60 PCS
7600 U/min(rpm)
Համակցված (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60)
Արտիկուլ: 0611025601
Տեխնիկական բնութագիր
300 x 3,2 / 2,2 x 30 mm
48 հատ
6400 U/min(rpm)
Համակցված (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60)
Արտիկուլ: 0611030481
Տեխնիկական բնութագիր
300 x 3,2 / 2,2 x 30 mm
96 հատ
6400 U/min(rpm)
Համակցված (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60)
Արտիկուլ: 0611030961
Տեխնիկական բնութագիր
300 x 3,2 / 2,2 x 30 mm
72 հատ
6400 U/min(rpm)
Համակցված (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60)
Արտիկուլ: 0611037721
Տեխնիկական բնութագիր
350 x 3,5 / 2,5 x 30 mm
84 հատ
5500 պտտ/րոպե(rpm)
Համակցված (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60)
Արտիկուլ: 0611035841
Տեխնիկական բնութագիր
400 x 3,5 / 2,5 x 30 mm
60 PCS
4800 պտտ./րոպե(rpm)
Համակցված (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60)
Արտիկուլ: 0611040601
Տեխնիկական բնութագիր
350 x 3,5 / 2,5 x 30 mm
54 հատ
5500 պտտ/րոպե(rpm)
Համակցված (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60)
Արտիկուլ: 0611035541
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0611025801
Տեխնիկական բնութագիր
Tooth shape
Alternating tooth (AT)
Machine
Bench, trimming, cross-cut and panel circular saws
Materials
Softwood and hardwood, coated and veneered chipboard, plastics (acrylic glass, polymer materials)
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ