Միայն բիզնես հաճախորդների համար
ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔ
Ցանկանու՞մ եք լինել առցանց հաճախորդ
Գրանցվեք հիմա և օգտվեք մեր առցանց խանութի բոլոր հնարավորություններից։
Ապրանքներ
Միայն բիզնես հաճախորդների համար
Թեժ գիծ +374(0) 60 708807
Արագ առաքում
Ավելի քան 125,000 Ապրանք
Special circular saw blade for trimming cuts
+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347
Տեխնիկական բնութագիր
Տրամագիծը x կտրող սկավառակի լայնությունը/հիմնական շեղբի հաստությունը x անցքը
Ատամիկների քանակը
Պտտման առավելագույն արագությունը
Ատամիկների ձևը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
303 x 3,2 / 2,2 x 30 mm
60 PCS
6400 U/min(rpm)
Hollow tooth/inverted-V/flat tooth
Արտիկուլ: 0611303601
Տեխնիկական բնութագիր
253 x 3,2 / 2,2 x 30 mm
48 հատ
7600 U/min(rpm)
Hollow tooth/inverted-V/flat tooth
Արտիկուլ: 0611253481
Տեխնիկական բնութագիր
303 x 3,2 / 2,2 x 30 mm
60 PCS
6400 U/min(rpm)
Hollow tooth/inverted-V/flat tooth
Արտիկուլ: 0611303602
Տեխնիկական բնութագիր
350 x 3,5 / 2,5 x 30 mm
72 հատ
5500 պտտ/րոպե(rpm)
Hollow tooth/inverted-V/flat tooth
Արտիկուլ: 0611350720
Տեխնիկական բնութագիր
Tooth shape
Hollow tooth (inverted-V/flat tooth) (HDF)
Machine
For circular bench saws (e.g. Altendorf, Martin etc.) and horizontal/vertical panel trimming saws (e.g. Striebig, Holz Her).
Materials
Plastic coated, veneered particle board and fibreboard, plastics (acrylic glass, polymer materials)
Design
Positive and negative rake angle. Negative rake angle for chop and mitre cuts in plastic and solid-wood profile mouldings
Auxiliary hole 2/7/42 for Striebig/Reich machines.
Auxiliary hole 2/9/46 for Felder and Italian machine manufacturers.
Auxiliary hole 2/10/60 for Martin, Ku00f6lle, Altendorf and Panhans.
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ