Heat-shrink crimp Y-branch connector butt connector

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • IP- ի պաշտպանության դաս` IP 67
  • Դիէլեկտրական ուժ` 20 kV/mm
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը` -55-ից մինչև 110 °C
  • Min. shrinkage temperature` 120 °C

Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը

Հաղորդալարի լայնական հատվածք

Երկարությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

0,35-0,5 mm²

44 մմ

x 0

Արտիկուլ: 05556160

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը 0,35-0,5 մմ²
  • Հաղորդալարի լայնական հատվածք
  • Գույնը Սպիտակ/կարմիր
  • Երկարությունը 44 մմ
  • Դիէլեկտրական ուժ 20 kV/mm
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 67
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -55-ից մինչև 110 °C
  • Min. shrinkage temperature 120 °C

1,5-2,5 մմ²

55 մմ

x 0

Արտիկուլ: 05556162

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը 1,5-2,5 մմ²
  • Հաղորդալարի լայնական հատվածք
  • Գույնը Կապույտ/դեղին
  • Երկարությունը 55 մմ
  • Դիէլեկտրական ուժ 20 kV/mm
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 67
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -55-ից մինչև 110 °C
  • Min. shrinkage temperature 120 °C

Արտիկուլ: 05556164

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը
  • Հաղորդալարի լայնական հատվածք 4 մմ²
  • Գույնը Դեղին/կարմիր
  • Երկարությունը 60 մմ
  • Դիէլեկտրական ուժ 20 kV/mm
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 67
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -55-ից մինչև 110 °C
  • Min. shrinkage temperature 120 °C

0,75-1 mm²

48 մմ

x 0

Արտիկուլ: 05556161

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը 0,75-1 մմ²
  • Հաղորդալարի լայնական հատվածք
  • Գույնը Red/blue
  • Երկարությունը 48 մմ
  • Դիէլեկտրական ուժ 20 kV/mm
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 67
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -55-ից մինչև 110 °C
  • Min. shrinkage temperature 120 °C
Specification

Transparent heat-shrink tubing

Straightforward visual monitoring of connection

Slimline design

Low space requirement

Shrinkage ratio of 4:1

Broad range of applications

Notice

Avoid localised overheating of the heat-shrink tubing.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ