Concrete screw with large pan head W-BS/S
+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347
Տեխնիկական բնութագիր
Պարուրակի տրամագիծը
Ամրակցման բարձրությունը (t fix 1)
Ամրակցման բարձրությունը (t fix 2)
Ամրակցման բարձրությունը (t fix 3)
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 5929156025
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 5929156005
Տեխնիկական բնութագիր
Extremely flexible to use
Three anchoring depths (size 6 - 14) and a large variety of types
From size 8, we recommend the use of a suitable tangential impact screwdriver for installation.
If several anchors are arranged behind each other in the same load direction, only one anchor is positioned for transverse loads.
Նմանատիպ ապրանքներ