Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Concrete screw, pan head W-BS-P/A4

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գլխիկի տիպը` Pan head
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0)` 6 մմ
  • Նյութը` Չժանգոտվող պողպատ A4, 1.4401
  • Խարսխի չափսը` 6 մմ
  • Պարուրակի տրամագիծը` 7.5 մմ
  • Ներքին հաղորդակ` TX30
  • Drill hole depth (h 1.1)` 40 մմ
  • Embedding depth (h nom1)` 35 մմ
  • Embedding depth (h nom2)` 40 մմ
  • Drill hole depth (h 1.2)` 45 մմ
  • Գլխիկի տրամագիծը` 15 մմ

Ամրակցման բարձրությունը (t fix 1)

Ամրակցման բարձրությունը (t fix 2)

Ամրակցման բարձրությունը (t fix 3)

Խարսխի երկարությունը (l)

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

25 մմ

20 մմ

5 մմ

60 մմ

x 0

Արտիկուլ: 5929246025

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix 1) 25 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix 2) 20 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix 3) 5 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 60 մմ
  • Խարսխի չափսը 6 մմ
  • Պարուրակի տրամագիծը 7.5 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 6 մմ
  • Embedding depth (h nom1) 35 մմ
  • Embedding depth (h nom2) 40 մմ
  • Drill hole depth (h 1.1) 40 մմ
  • Drill hole depth (h 1.2) 45 մմ
  • Ներքին հաղորդակ TX30
  • Գլխիկի տիպը Pan head
  • Գլխիկի տրամագիծը 15 մմ
  • Նյութը Չժանգոտվող պողպատ A4, 1.4401

45 մմ

40 մմ

25 մմ

80 մմ

x 0

Արտիկուլ: 5929246045

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix 1) 45 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix 2) 40 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix 3) 25 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 80 մմ
  • Խարսխի չափսը 6 մմ
  • Պարուրակի տրամագիծը 7.5 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 6 մմ
  • Embedding depth (h nom1) 35 մմ
  • Embedding depth (h nom2) 40 մմ
  • Drill hole depth (h 1.1) 40 մմ
  • Drill hole depth (h 1.2) 45 մմ
  • Ներքին հաղորդակ TX30
  • Գլխիկի տիպը Pan head
  • Գլխիկի տրամագիծը 15 մմ
  • Նյութը Չժանգոտվող պողպատ A4, 1.4401

65 մմ

60 մմ

45 մմ

100 մմ

x 0

Արտիկուլ: 5929246065

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix 1) 65 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix 2) 60 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix 3) 45 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 100 մմ
  • Խարսխի չափսը 6 մմ
  • Պարուրակի տրամագիծը 7.5 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 6 մմ
  • Embedding depth (h nom1) 35 մմ
  • Embedding depth (h nom2) 40 մմ
  • Drill hole depth (h 1.1) 40 մմ
  • Drill hole depth (h 1.2) 45 մմ
  • Ներքին հաղորդակ TX30
  • Գլխիկի տիպը Pan head
  • Գլխիկի տրամագիծը 15 մմ
  • Նյութը Չժանգոտվող պողպատ A4, 1.4401

15 մմ

10 մմ

50 մմ

x 0

Արտիկուլ: 5929246015

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix 1) 15 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix 2) 10 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix 3)
  • Խարսխի երկարությունը (l) 50 մմ
  • Խարսխի չափսը 6 մմ
  • Պարուրակի տրամագիծը 7.5 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 6 մմ
  • Embedding depth (h nom1) 35 մմ
  • Embedding depth (h nom2) 40 մմ
  • Drill hole depth (h 1.1) 40 մմ
  • Drill hole depth (h 1.2) 45 մմ
  • Ներքին հաղորդակ TX30
  • Գլխիկի տիպը Pan head
  • Գլխիկի տրամագիծը 15 մմ
  • Նյութը Չժանգոտվող պողպատ A4, 1.4401
Specification

Extremely flexible to use

Three anchoring depths (size 6 - 14) and a large variety of types

  • High load-bearing capacities
  • Virtually no expansion effect, enabling minimal axis and edge distances to be maintained
  • Very quick and easy to install
  • No installation torque required
  • Immediate load-bearing capacity u2013 no waiting
Notice

From size 8, we recommend the use of a suitable tangential impact screwdriver for installation.

If several anchors are arranged behind each other in the same load direction, only one anchor is positioned for transverse loads.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ