Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

LED contour/tail light XL 24V

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Բարձրությունը` 18 մմ
  • Երկարությունը` 252 մմ
  • Անվանական լարում` 24 V/DC
  • IP- ի պաշտպանության դաս` IP 67
  • Լայնությունը` 22 մմ
  • Lamp type` LED
  • Մալուխային միացում` With cable
  • Թույլատրագրի նշում` ADR, ECE
  • Լարի երկարությունը` 0.5 m
  • Տարբերակը` Direct mounting
  • Լույսի գույնը` Կարմիր
  • Անվանական հզորությունը` 0.8 W

Տարբերակը

Lamp type

Լույսի գույնը

Մալուխային միացում

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Direct mounting

LED

Կարմիր

With cable

x 0

Արտիկուլ: 081242 475

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տարբերակը Direct mounting
  • Lamp type LED
  • Լույսի գույնը Կարմիր
  • Մալուխային միացում With cable
  • Լարի երկարությունը 0.5 m
  • Անվանական լարում 24 V/DC
  • Անվանական հզորությունը 0.8 W
  • Երկարությունը 252 մմ
  • Լայնությունը 22 մմ
  • Բարձրությունը 18 մմ
  • Թույլատրագրի նշում ADR, ECE
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 67
Specification

Optimum protection against water ingress

Thanks to sealed housing

Includes flexible backing

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ