Flat connector contact 070 Series 1.7

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Պղինձ-ցինկ
  • Մակերեսը` Անագապատ
  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը` 0,5-1,25 մմ²
  • Min./max. diameter of insulation` 2,0-2,6 mm
  • Հարթ ելունի/ սեղմիչ միակցիչի/շողբի միակցիչի անվանական չափսը` 1.7 mm

Տարբերակը

Seal diameter

Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը

Min./max. diameter of insulation

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Sealed

2.9 մմ

0,5-1,25 mm²

2,0-2,6 mm

x 0

Արտիկուլ: 055819035

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տարբերակը Sealed
  • Seal diameter 2.9 մմ
  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը 0,5-1,25 մմ²
  • Min./max. diameter of insulation 2,0-2,6 mm
  • Հարթ ելունի/ սեղմիչ միակցիչի/շողբի միակցիչի անվանական չափսը 1.7 mm
  • Նյութը Պղինձ-ցինկ
  • Մակերեսը Անագապատ

Առանց հերմետիկացման

0,5-1,25 mm²

2,0-2,6 mm

x 0

Արտիկուլ: 055819036

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տարբերակը Առանց հերմետիկացման
  • Seal diameter
  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը 0,5-1,25 մմ²
  • Min./max. diameter of insulation 2,0-2,6 mm
  • Հարթ ելունի/ սեղմիչ միակցիչի/շողբի միակցիչի անվանական չափսը 1.7 mm
  • Նյութը Պղինձ-ցինկ
  • Մակերեսը Անագապատ

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ