Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Flat connector MINI MIC SRS 1.5

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Պղինձ-ցինկ
  • Մակերեսը` Անագապատ
  • Seal diameter` 3.4 մմ
  • Տարբերակը` Sealed
  • Հարթ ելունի/ սեղմիչ միակցիչի/շողբի միակցիչի անվանական չափսը` 1.5 x 0.8 mm

Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը

Min./max. diameter of insulation

Տարբերակը

Հարթ ելունի/ սեղմիչ միակցիչի/շողբի միակցիչի անվանական չափսը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

0,35-0,5 mm²

1,2-1,6 mm

Sealed

1.5 x 0.8 mm

x 0

Արտիկուլ: 055899579

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը 0,35-0,5 մմ²
  • Min./max. diameter of insulation 1,2-1,6 mm
  • Տարբերակը Sealed
  • Հարթ ելունի/ սեղմիչ միակցիչի/շողբի միակցիչի անվանական չափսը 1.5 x 0.8 mm
  • Seal diameter 3.4 մմ
  • Նյութը Պղինձ-ցինկ
  • Մակերեսը Անագապատ

1,5-2,5 մմ²

2,2-3,3 mm

Sealed

1.5 x 0.8 mm

x 100

Արտիկուլ: 055899583

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը 1,5-2,5 մմ²
  • Min./max. diameter of insulation 2,2-3,3 mm
  • Տարբերակը Sealed
  • Հարթ ելունի/ սեղմիչ միակցիչի/շողբի միակցիչի անվանական չափսը 1.5 x 0.8 mm
  • Seal diameter 3.4 մմ
  • Նյութը Պղինձ-ցինկ
  • Մակերեսը Անագապատ

0,75-1,5 mm²

1,7-2,4 mm

Sealed

1.5 x 0.8 mm

x 0

Արտիկուլ: 055899581

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը 0,75-1,5 մմ²
  • Min./max. diameter of insulation 1,7-2,4 mm
  • Տարբերակը Sealed
  • Հարթ ելունի/ սեղմիչ միակցիչի/շողբի միակցիչի անվանական չափսը 1.5 x 0.8 mm
  • Seal diameter 3.4 մմ
  • Նյութը Պղինձ-ցինկ
  • Մակերեսը Անագապատ

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ