Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Turn signal and brake light bulb H21W

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական լարում` 24 V/DC

Անվանական հզորությունը

Լամպակոթը

Անվանական լարում

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

21 W

BAY9s

24 V/DC

x 0

Արտիկուլ: 072013220

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական հզորությունը 21 W
  • Լամպակոթը BAY9s
  • Անվանական լարում 24 V/DC

18 W

BA15s

24 V/DC

x 0

Արտիկուլ: 07201312

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական հզորությունը 18 W
  • Լամպակոթը BA15s
  • Անվանական լարում 24 V/DC

21 W

BA15s

24 V/DC

x 1

Արտիկուլ: 07201322

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական հզորությունը 21 W
  • Լամպակոթը BA15s
  • Անվանական լարում 24 V/DC

21 W

BAU15s

24 V/DC

x 0

Արտիկուլ: 072013223

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական հզորությունը 21 W
  • Լամպակոթը BAU15s
  • Անվանական լարում 24 V/DC
Application

Light commercial vehicles

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ