Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Silicon lead SIFF

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մաքս․ անվանական լարում` 80 V/DC
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը` -35-ից մինչև 180 °C

Հաղորդալարի լայնական հատվածք

Number of cords x diameter of cord

Արտաքին տրամագիծը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

0.5 մմ²

256 x 0,05 mm

1.7 mm

x 0

Արտիկուլ: 0770260050

Տեխնիկական բնութագիր

  • Հաղորդալարի լայնական հատվածք 0.5 մմ²
  • Գույնը Սև
  • Number of cords x diameter of cord 256 x 0,05 mm
  • Արտաքին տրամագիծը 1.7 mm
  • Մաքս․ անվանական լարում 80 V/DC
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -35-ից մինչև 180 °C

0.5 մմ²

256 x 0,05 mm

1.7 mm

x 0

Արտիկուլ: 0770261050

Տեխնիկական բնութագիր

  • Հաղորդալարի լայնական հատվածք 0.5 մմ²
  • Գույնը Կարմիր
  • Number of cords x diameter of cord 256 x 0,05 mm
  • Արտաքին տրամագիծը 1.7 mm
  • Մաքս․ անվանական լարում 80 V/DC
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -35-ից մինչև 180 °C

0.5 մմ²

256 x 0,05 mm

1.7 mm

x 0

Արտիկուլ: 0770262050

Տեխնիկական բնութագիր

  • Հաղորդալարի լայնական հատվածք 0.5 մմ²
  • Գույնը Դեղին
  • Number of cords x diameter of cord 256 x 0,05 mm
  • Արտաքին տրամագիծը 1.7 mm
  • Մաքս․ անվանական լարում 80 V/DC
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -35-ից մինչև 180 °C

0.75 մմ²

384 x 0,05 mm

2.1 mm

x 0

Արտիկուլ: 0770260075

Տեխնիկական բնութագիր

  • Հաղորդալարի լայնական հատվածք 0.75 մմ²
  • Գույնը Սև
  • Number of cords x diameter of cord 384 x 0,05 mm
  • Արտաքին տրամագիծը 2.1 mm
  • Մաքս․ անվանական լարում 80 V/DC
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -35-ից մինչև 180 °C

0.75 մմ²

384 x 0,05 mm

2.1 mm

x 0

Արտիկուլ: 0770261075

Տեխնիկական բնութագիր

  • Հաղորդալարի լայնական հատվածք 0.75 մմ²
  • Գույնը Կարմիր
  • Number of cords x diameter of cord 384 x 0,05 mm
  • Արտաքին տրամագիծը 2.1 mm
  • Մաքս․ անվանական լարում 80 V/DC
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -35-ից մինչև 180 °C

0.75 մմ²

384 x 0,05 mm

2.1 mm

x 0

Արտիկուլ: 0770262075

Տեխնիկական բնութագիր

  • Հաղորդալարի լայնական հատվածք 0.75 մմ²
  • Գույնը Դեղին
  • Number of cords x diameter of cord 384 x 0,05 mm
  • Արտաքին տրամագիծը 2.1 mm
  • Մաքս․ անվանական լարում 80 V/DC
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -35-ից մինչև 180 °C

1.5 մմ²

392 x 0,07 mm

2.4 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0770260150

Տեխնիկական բնութագիր

  • Հաղորդալարի լայնական հատվածք 1.5 մմ²
  • Գույնը Սև
  • Number of cords x diameter of cord 392 x 0,07 mm
  • Արտաքին տրամագիծը 2.4 մմ
  • Մաքս․ անվանական լարում 80 V/DC
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -35-ից մինչև 180 °C

1.5 մմ²

392 x 0,07 mm

2.4 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0770261150

Տեխնիկական բնութագիր

  • Հաղորդալարի լայնական հատվածք 1.5 մմ²
  • Գույնը Կարմիր
  • Number of cords x diameter of cord 392 x 0,07 mm
  • Արտաքին տրամագիծը 2.4 մմ
  • Մաքս․ անվանական լարում 80 V/DC
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -35-ից մինչև 180 °C

1.5 մմ²

392 x 0,07 mm

2.4 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0770262150

Տեխնիկական բնութագիր

  • Հաղորդալարի լայնական հատվածք 1.5 մմ²
  • Գույնը Դեղին
  • Number of cords x diameter of cord 392 x 0,07 mm
  • Արտաքին տրամագիծը 2.4 մմ
  • Մաքս․ անվանական լարում 80 V/DC
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -35-ից մինչև 180 °C

2.5 մմ²

651 x 0,07 mm

3.3 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0770260250

Տեխնիկական բնութագիր

  • Հաղորդալարի լայնական հատվածք 2.5 մմ²
  • Գույնը Սև
  • Number of cords x diameter of cord 651 x 0,07 mm
  • Արտաքին տրամագիծը 3.3 մմ
  • Մաքս․ անվանական լարում 80 V/DC
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -35-ից մինչև 180 °C

Արտիկուլ: 0770261250

Տեխնիկական բնութագիր

  • Հաղորդալարի լայնական հատվածք 2.5 մմ²
  • Գույնը Շագանակագույն
  • Number of cords x diameter of cord 651 x 0,07 mm
  • Արտաքին տրամագիծը 3.3 մմ
  • Մաքս․ անվանական լարում 80 V/DC
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -35-ից մինչև 180 °C

Արտիկուլ: 0770260400

Տեխնիկական բնութագիր

  • Հաղորդալարի լայնական հատվածք 4 մմ²
  • Գույնը Սև
  • Number of cords x diameter of cord 1050 x 0,07 mm
  • Արտաքին տրամագիծը 4.2 մմ
  • Մաքս․ անվանական լարում 80 V/DC
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -35-ից մինչև 180 °C

Արտիկուլ: 0770261400

Տեխնիկական բնութագիր

  • Հաղորդալարի լայնական հատվածք 4 մմ²
  • Գույնը Կարմիր
  • Number of cords x diameter of cord 1050 x 0,07 mm
  • Արտաքին տրամագիծը 4.2 մմ
  • Մաքս․ անվանական լարում 80 V/DC
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -35-ից մինչև 180 °C
Specification

Lead: Tin-plated CU strand (CuSn)

Increased corrosion-protection

Isolation: Silicone E12 as per VDE 0282 Part 1

Excellent bending capacity, long-lasting

Extremely heat-resistant

Wide range of applications

Halogen-free

No propagation of fire

Resistant to many oils, alcohols and other chemical media

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ